APOLLO VALVES D373905 Seat, 4 Inch Size, 150/300#, Full Port, Flange

În stoc
Articol: CB4RDW Model: D373905

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€67.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScaunul supapei

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8

Variante de produs

ProdusModelPreț
APOLLO VALVES D173000 Scaun, 0.4375 inch OD, 0.140 inch ID | BP2MCH D173000€13.14
APOLLO VALVES D235305 Scaun, 1 inch TEV, RPTFE | BP2MCR D235305€133.31
APOLLO VALVES D236305 Scaun, 3 inch TEV, RPTFE | BP2MCV D236305€648.97
APOLLO VALVES D250300 Scaun, 1.460 inch OD, 0.580 inch ID | BP2MDT D250300€15.09
APOLLO VALVES D250800 Scaun, 2.55 inch OD, 1.170 inch ID | BP2MDU D250800€22.80
APOLLO VALVES D250400 Scaun, 0.960 inch OD, 0.125 inch ID | BP2MDV D250400€10.77
APOLLO VALVES D257200 Scaun, 5.080 inch OD, 3.160 inch ID | BP2MEX D257200€36.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES D373905 Seat, 4 Inch Size, 150/300#, Full Port, Flange
€67.82 /unitate