APPLETON ELECTRIC AE0BA4W1 Demaror de motor cu tensiune maximă, 120 V AC, 480 V AC | AA4VLY 13F761

APPLETON ELECTRIC AE0BA4W1 Pornitor de motor cu tensiune maximă, 120V AC, 480V AC

În stoc
Element: AA4VLY Model: AE0BA4W1Crucea Ref: 13F761

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,712.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPornitor de motor cu tensiune maximă
Amplificatoare AC18
Volți bobină120 VAC
Dimensiunea conductei1.5
Adâncime11.06 "
Înălţime16.63 "
Hz60
Max. HP5
Tip de incintă NEMA4, 4X, 7BCD, 9EFG
Dimensiunea NEMA0
Tip demarorNeinversant
TipNU AL MEU
Lăţime14.13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 84.6
Înălțimea navei (cm)45.21
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)55.37
Codul HS8536504000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tensiune de linie (480VAC)
    • Caracteristici speciale: Rezistent la explozie, la aprindere la praf, etanș la apă, aluminiu turnat fără cupru. Pachetul cu urechi de împământare și instrucțiuni de instalare pentru terminarea cablului de împământare inclus. Prize standard de sus și de jos.

Variante de produs

ProdusModelMax. HPPreț
APPLETON ELECTRIC AE0BA2W1 Demaror de motor cu tensiune maximă, 120 V AC, 240 V AC | AA4VLX 13F760 AE0BA2W13€6,621.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC AE0BA4W1 Pornitor de motor cu tensiune maximă, 120V AC, 480V AC
€7,712.46 /unitate