APPLETON ELECTRIC AEBB13260C Hazardous Location Circuit Breaker, 3 Poles, 60A, 240V AC, 18kA at 240V AC | AA4LCR 12T689

APPLETON ELECTRIC AEBB13260C Întrerupător pentru locații periculoase, 3 poli, 60A, 240V AC, 18kA la 240V AC

În stoc
Element: AA4LCR Model: AEBB13260CCrucea Ref: 12T689

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,001.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit închis
Evaluarea tensiunii AC240 VAC
AER @ 240VAC18k
AER @ 480VAC14k
amperi60
Tip întrerupătorStandard
Dimensiunea conductei2"
Evaluarea tensiunii DC125 / 250 VDC
Adâncime8.97 "
Evaluarea incinteiNEMA 4, 4X, 7BCD, 9EFG
Marimea rameiEHD
Material carcasăAluminiu fără cupru
Lungime20.5 "
MaterialAluminiu fără cupru
Max. Evaluare AIR18kA
Max. Tensiune continuă125 / 250VDC
Max. Dimensiunea firului1/0 AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
Număr de puncte de desfacere2
Număr de poli3
Evaluarea siguranțeiClasa I, Divizia I și 2, Grupele B, C, D; Clasa II, Divizia 1 și 2, Grupele E, F, G; și clasa a III-a
Tipul comutatoruluiCălătorie non-interschimbabilă
Terminal de conectareCutie Lug
TipLocație periculoasă, rezistentă la explozie, ignifugă la praf, etanșă
Voltaj240 VAC
Lăţime11 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.15
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8536200040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Deplasare instantanee (fixă)

Variante de produs

ProdusModelMarimea rameiEvaluarea tensiunii ACAER @ 240VACLungimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de puncte de desfacereVoltajPreț
APPLETON ELECTRIC AEAB13215C Întrerupător pentru locații periculoase, 3 poli, 15A, 240V AC, 18kA la 240V AC | AA4LBV 12T661 AEAB13215CEHD240 VAC18k15.25 "1/0 AWG14AWG2240 VAC€4,258.20
APPLETON ELECTRIC AEAB13220C Întrerupător pentru locații periculoase, 3 poli, 20A, 240V AC, 18kA la 240V AC | AA4LBW 12T662 AEAB13220CEHD240 VAC18k15.25 "1/0 AWG14AWG2240 VAC€4,257.75
APPLETON ELECTRIC AEAB13225C Întrerupător pentru locații periculoase, 3 poli, 25A, 240V AC, 18kA la 240V AC | AA4LBX 12T663 AEAB13225CEHD240 VAC18k15.25 "1/0 AWG14AWG2240 VAC€4,258.20
APPLETON ELECTRIC AEAB13230C Întrerupător pentru locații periculoase, 3 poli, 30A, 240V AC, 18kA la 240V AC | AA4LBY 12T664 AEAB13230CEHD240 VAC18k15.25 "1/0 AWG14AWG2240 VAC€4,258.20
APPLETON ELECTRIC AEAB13235C Întrerupător pentru locații periculoase, 3 poli, 35A, 240V AC, 18kA la 240V AC | AA4LBZ 12T665 AEAB13235CEHD240 VAC18k15.25 "1/0 AWG14AWG2240 VAC€4,258.20
APPLETON ELECTRIC AEAB13240C Întrerupător pentru locații periculoase, 3 poli, 40A, 240V AC, 18kA la 240V AC | AA4LCA 12T666 AEAB13240CEHD240 VAC18k15.25 "1/0 AWG14AWG2240 VAC€4,258.20
APPLETON ELECTRIC AEAB13250C Întrerupător pentru locații periculoase, 3 poli, 50A, 240V AC, 18kA la 240V AC | AA4LCB 12T667 AEAB13250CEHD240 VAC18k15.25 "1/0 AWG14AWG2240 VAC€4,258.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC AEBB13260C Întrerupător pentru locații periculoase, 3 poli, 60A, 240V AC, 18kA la 240V AC
€5,001.34 /unitate