APPLETON ELECTRIC AEEB23620C Întrerupător pentru locații periculoase, 3 poli, 200A, 600V AC, 65kA la 240V AC | AA4LDU 12T715

APPLETON ELECTRIC AEEB23620C Întrerupător pentru locații periculoase, 3 poli, 200 A, 600 V AC, 65 kA la 240 V AC

În stoc
Articol: AA4LDU Model: AEEB23620CCrucea Ref: 12T715

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€14,842.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit închis
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
AER @ 240VAC65k
AER @ 480VAC35k
AER @ 600VAC18k
amperi200
Tip întrerupătorStandard
Dimensiunea conductei3"
Evaluarea tensiunii DC125 / 250 VDC
Adâncime12.28 "
Evaluarea incinteiNEMA 4, 4X, 7BCD, 9EFG
Marimea rameiJD
Material carcasăAluminiu fără cupru
Lungime29.5 "
MaterialAluminiu fără cupru
Max. Evaluare AIR65kA
Max. Tensiune continuă125 / 250VDC
Max. Dimensiunea firului350 kcmil
Min. Dimensiunea firului4AWG
Număr de puncte de desfacere2
Număr de poli3
Evaluarea siguranțeiClasa I, Divizia I și 2, Grupele B, C, D; Clasa II, Divizia 1 și 2, Grupele E, F, G; și clasa a III-a
Tipul comutatoruluiCălătorie non-interschimbabilă
Terminal de conectareCutie Lug
TipLocație periculoasă, rezistentă la explozie, ignifugă la praf, etanșă
Voltaj600 VAC
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 83.25
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8536200040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Deplasare instantanee (fixă)

Variante de produs

ProdusModelMarimea rameiEvaluarea tensiunii ACAER @ 240VACLungimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de puncte de desfacereVoltajPreț
APPLETON ELECTRIC AEAB13215C Întrerupător pentru locații periculoase, 3 poli, 15A, 240V AC, 18kA la 240V AC | AA4LBV 12T661 AEAB13215CEHD240 VAC18k15.25 "1/0 AWG14AWG2240 VAC€4,102.44
APPLETON ELECTRIC AEAB13220C Întrerupător pentru locații periculoase, 3 poli, 20A, 240V AC, 18kA la 240V AC | AA4LBW 12T662 AEAB13220CEHD240 VAC18k15.25 "1/0 AWG14AWG2240 VAC€4,197.72
APPLETON ELECTRIC AEAB13225C Întrerupător pentru locații periculoase, 3 poli, 25A, 240V AC, 18kA la 240V AC | AA4LBX 12T663 AEAB13225CEHD240 VAC18k15.25 "1/0 AWG14AWG2240 VAC€4,102.44
APPLETON ELECTRIC AEAB13230C Întrerupător pentru locații periculoase, 3 poli, 30A, 240V AC, 18kA la 240V AC | AA4LBY 12T664 AEAB13230CEHD240 VAC18k15.25 "1/0 AWG14AWG2240 VAC€4,102.44
APPLETON ELECTRIC AEAB13235C Întrerupător pentru locații periculoase, 3 poli, 35A, 240V AC, 18kA la 240V AC | AA4LBZ 12T665 AEAB13235CEHD240 VAC18k15.25 "1/0 AWG14AWG2240 VAC€4,102.44
APPLETON ELECTRIC AEAB13240C Întrerupător pentru locații periculoase, 3 poli, 40A, 240V AC, 18kA la 240V AC | AA4LCA 12T666 AEAB13240CEHD240 VAC18k15.25 "1/0 AWG14AWG2240 VAC€4,102.44
APPLETON ELECTRIC AEAB13250C Întrerupător pentru locații periculoase, 3 poli, 50A, 240V AC, 18kA la 240V AC | AA4LCB 12T667 AEAB13250CEHD240 VAC18k15.25 "1/0 AWG14AWG2240 VAC€4,102.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC AEEB23620C Întrerupător pentru locații periculoase, 3 poli, 200 A, 600 V AC, 65 kA la 240 V AC
€14,842.38 /unitate