Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPLETON ELECTRIC ECP-2023 Fișă, 5-20P, 20 A, 125 V AC, 3 poli, metalic | AA3XXZ 11Y363

APPLETON ELECTRIC ECP-2023 Ștecher, 5-20P, 20 A, 125 V AC, 3 poli, metalic

În stoc
Element: AA3XXZ Model: ECP-2023Crucea Ref: 11Y363
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
€511.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldop
amperi20
HP1
Hz60
MaterialAluminiu fără cupru
NEMA Rating-ul3, 3R, 7BCD, 9FG
Tip NEMA5-20P
Număr de poli2
Număr de fire3
Voltaj125

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8536698000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Ideal pentru utilizare cu dispozitive acționate electric, cum ar fi sisteme de iluminat, transportoare, încălzitoare și grupuri electrogene
    • Construcția din aluminiu fără cupru o face ideală pentru locații periculoase
    • Urechi fără lipire de tip presiune pe toate terminalele pentru a facilita cablarea
    • Carcasă cu ștecher mai lungă pentru o prindere mai bună și o inserare / retragere mai ușoară a ștecherului
    • Fișa răsucitoare se blochează pe loc și previne tragerea accidentală
    • Prinderea robustă a cablului depășește standardul UL 1203

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC ECP-2023 Ștecher, 5-20P, 20 A, 125 V AC, 3 poli, metalic
€511.85 /unitate