Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPLETON ELECTRIC EDKR32Q Capac culbutor/camera, 2 poli, 30A, 120/277V AC | AA6DLT 01-114, 13U938

APPLETON ELECTRIC EDKR32Q Capac culbutor/camera, 2 poli, 30A, 120/277V AC

În stoc
Element: AA6DLT Model: EDKR32QRef. cruce: 01-114, 13U938
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
€715.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu comutator, capac basculant/camera
amperi30
Adâncime4.69 "
Înălţime4.63 "
HP2 HP @ 120/240 VCA
Legenda marcajelorOn / Off
MaterialFier maleabil
Numărul bandelor1
Evaluarea siguranțeiUL 894, UL 1203, listate UL pentru clasa I, diviziunea 1 și 2, grupurile C, D; Clasa II, Divizia 1 și 2, Grupele E, F, G; și clasa a III-a
Tipul comutatorului2-Pol
Tipul de operatorBrat de basculare momentan
Voltaj120 până la 277 VAC
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2375
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS8536509040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelamperiMărimeaTipul comutatoruluiPreț
APPLETON ELECTRIC EDKR21Q Capac culbutor/Cameră, 1-Pol, 20A, 120/277V AC | AA6DLM 66-677, 13U933 EDKR21Q20-1-Pol€539.28
APPLETON ELECTRIC EDKR22Q Capac culbutor/camera, 2 poli, 20A, 120/277V AC | AA6DLN 66-664, 13U934 EDKR22Q20-2-Pol€662.12
APPLETON ELECTRIC EDKR23WQ Capac culbutor/cameră, 3 căi, 20A, 120/277V AC | AA6DLP 37-165, 13U935 EDKR23WQ2010, 11, 7, 8.5, 9.53-Way€565.82
APPLETON ELECTRIC EDKR24WQ Capac basculant/cameră, 4 căi, 20A, 120/277V AC | AA6DLQ 29-865, 13U936 EDKR24WQ2010, 11, 7, 8.5, 9.54-Way€844.76
APPLETON ELECTRIC EDKR31Q Capac culbutor/Cameră, 1-Pol, 30A, 120/277V AC | AA6DLR 27-600, 13U937 EDKR31Q30L, M, XL1-Pol€587.98
APPLETON ELECTRIC EDKR33WQ Capac basculant/cameră, 3 căi, 30A, 120/277V AC | AA6DLU 11-800, 13U939 EDKR33WQ302XL, L, M, S, XL, XS3-Way€577.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDKR32Q Capac culbutor/camera, 2 poli, 30A, 120/277V AC
€715.28 /unitate