Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 22UW22 Burghiu cu ciocan Sds Plus 1 x 18 inchi | AB7FJT

WESTWARD 22UW22 Burghiu cu ciocan Sds Plus 1 x 18 in

În stoc
Articol: AB7FJT Model: 22UW22

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€94.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu ciocan
Bit Dia.1"
Lungimea găuririi16 "
Număr de capete de tăiere4
Lungime totală18 "
Shak ShapeSDS Plus
Dimensiunea cozii25 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)54.61
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8207502030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.Lungimea găuririiNumăr de capete de tăiereLungime totalăShak ShapeDimensiunea coziiPreț
WESTWARD 22UV47 Burghiu cu ciocan Sds Plus 5/32 x 6 in | AB7FGQ 22UV475 / 32 "4"26"SDS Plus25 / 64 "€14.01
WESTWARD 22UV52 Burghie cu ciocan Sds Plus 3/16 x 12 in | AB7FGU 22UV523 / 16 "10 "212 "SDS Plus25 / 64 "€25.03
WESTWARD 22UV56 Burghiu cu ciocan Sds Plus 1/4 x 6 in | AB7FGW 22UV561 / 4 "4"26"SDS Plus25 / 64 "€10.01
WESTWARD 22UV58 Burghie cu ciocan Sds Plus 1/4 x 12 in | AB7FGX 22UV581 / 4 "10 "212 "SDS Plus25 / 64 "€24.68
WESTWARD 22UV61 Burghiu cu ciocan Sds Plus 5/16 x 12 in | AB7FHA 22UV615 / 16 "10 "212 "SDS Plus25 / 64 "€28.51
WESTWARD 22UV62 Burghiu cu ciocan Sds Plus 3/8 x 6 in | AB7FHB 22UV623 / 8 "4"26"SDS Plus25 / 64 "€13.16
WESTWARD 22UV64 Burghiu cu ciocan Sds Plus 3/8 x 12 in | AB7FHD 22UV643 / 8 "10 "212 "SDS Plus25 / 64 "€23.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 22UW22 Burghiu cu ciocan Sds Plus 1 x 18 in
€94.62 /unitate