HUSKY IBN55144 Grinda de suport pentru paleți 144 x 2-1/2 x 5-1/2 Portocaliu | AB2AHW 1KBE3

HUSKY IBN55144 Grinda pentru rafturi pentru paleți 144 x 2-1/2 x 5-1/2 Portocaliu

Element: AB2AHW Model: IBN55144Crucea Ref: 1KBE3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€280.07 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrindă de raft pentru paleți cu lacrimă
CuloriPortocaliu
finalizareapoliuretan
Înălţime5.5 "
Lungime144 "
Capacitate de încărcare5569 lb.
MaterialOţel
Adâncimea totală2.5 "
Inălțime totală5.5 "
Lățimea totală144 "
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.6
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)373.38
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS9403908041
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate pe raftÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareInălțime totalăLățimea totalăPreț
HUSKY IBX39096 Grinda de suport pentru paleți 96 x 2-1/2 x 4 Portocaliu | AB2AHT 1KBD6 IBX390965047 lb.4"96 "5047 lb.4"96 "€136.95
RFQ
HUSKY IBX43096 Grinda de suport pentru paleți 96l x 2-1/2l x 4-1/2h | AB2AHU 1KBD7 IBX430966111 lb.4.5 "96 "6111 lb.4.5 "96 "€126.85
RFQ
HUSKY IBN55108 Grinda de suport pentru paleți 108 x 2-1/2 x 5-1/2 Portocaliu | AB2AHV 1KBE2 IBN55108-5.5 "108 "8873 lb.5.5 "108 "€195.06
RFQ
HUSKY IBH60144 Grinda de suport pentru paleți 144l x 2-1/2l x 6h Portocaliu | AB2AHX 1KBE4 IBH60144-6"144 "7820 lb.6"144 "€283.80
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUSKY IBN55144 Grinda pentru rafturi pentru paleți 144 x 2-1/2 x 5-1/2 Portocaliu
€280.07 /unitate