Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPLETON ELECTRIC EDSC175-RU2 Stație de control, momentan, 1 operator, culbutor, pornit/oprit, 1 grup | AA6DTX 13V082

APPLETON ELECTRIC EDSC175-RU2 Stație de control, momentan, 1 operator, culbutor, pornit/oprit, 1 grup

În stoc
Element: AA6DTX Model: EDSC175-RU2Crucea Ref: 13V082
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
€1,068.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație de control
AcțiuneMomentan
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Adâncime4.69 "
Carcasă MaterialFier maleabil
Înălţime4.63 "
Dimensiunea butucului3 / 4 "
Stil HubFeed-Thru
IP Rating-ul54
MontareSuprafață
NEMA Rating-ul3
Numărul bandelor1
Număr de operatori1
Evaluarea siguranțeiClasa 1, Divizia 1 și 2, Grupe C, D; Clasa 2, Divizia 1 și 2, Grupele E, F, G; și clasa 2I
Tipul de operatorBalansier
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.88
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS8536509065
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea butuculuiStil HubNumărul bandelorNumăr de operatoriLăţimePreț
APPLETON ELECTRIC EDS275-RU1 Stație de comandă, momentan, 2 operatori, culbutor, pornit/oprit, 2 grupuri, butuc de fund | AA6DQA 13V016 EDS275-RU13 / 4 "Capat de drum226.19 "€1,900.75
APPLETON ELECTRIC EDS275-RU2 Stație de comandă, momentan, 2 operatori, culbutor, pornit/oprit, 2 grupuri, butuc de fund | AA6DQB 13V017 EDS275-RU23 / 4 "Capat de drum226.19 "€2,038.70
APPLETON ELECTRIC EDSC110-RU1 Stație de control, momentan, 1 operator, culbutor, pornit/oprit, 1 grup | AA6DRG 13V045 EDSC110-RU11"Feed-Thru113"€950.27
APPLETON ELECTRIC EDSC110-RU2 Stație de control, momentan, 1 operator, culbutor, pornit/oprit, 1 grup | AA6DRH 13V046 EDSC110-RU21"Feed-Thru113"€1,021.28
APPLETON ELECTRIC EDSC150-RU1 Stație de control, momentan, 1 operator, culbutor, pornit/oprit, 1 grup | AA6DTD 13V065 EDSC150-RU11 / 2 "Feed-Thru113"€950.27
APPLETON ELECTRIC EDSC150-RU2 Stație de control, momentan, 1 operator, culbutor, pornit/oprit, 1 grup | AA6DTE 13V066 EDSC150-RU21 / 2 "Feed-Thru113"€1,021.28
APPLETON ELECTRIC EDSC175-RU1 Stație de control, momentan, 1 operator, culbutor, pornit/oprit, 1 grup | AA6DTW 13V081 EDSC175-RU13 / 4 "Feed-Thru113"€950.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDSC175-RU2 Stație de control, momentan, 1 operator, culbutor, pornit/oprit, 1 grup
€1,068.54 /unitate