€619.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Ansamblu capac frontal/camera/comutator
amperi
20
Adâncime
1.6 "
Înălţime
4.63 "
HP
1 HP @ 120 VAC și 2 HP @ 240 VAC
Legenda marcajelor
On / Off
Material
Fier maleabil
Numărul bandelor
1
Evaluarea siguranței
UL 894, UL 1203, listate UL pentru clasa I, divizia 1, grupuri C, D; Clasa I, Divizia 2, Grupe B, C, D; Clasa II, Divizia 1 și 2, Grupele E, F, G; și clasa a III-a
UL 894, UL 1203, listate UL pentru clasa I, divizia 1, grupuri C, D; Clasa I, Divizia 2, Grupe B, C, D; Clasa II, Divizia 1 și 2, Grupele E, F, G; și clasa a III-a
UL 894, UL 1203, listate UL pentru clasa I, divizia 1, grupuri C, D; Clasa I, Divizia 2, Grupe B, C, D; Clasa II, Divizia 1 și 2, Grupele E, F, G; și clasa a III-a
UL 894, UL 1203, listate UL pentru clasa I, divizia 1, grupele C, D; Clasa I, Divizia 2, Grupe C, D; Clasa II, diviziunea 1 și 2, grupele E, F, G; și clasa a III-a
UL 894, UL 1203, listate UL pentru clasa I, divizia 1, grupele C, D; Clasa I, Divizia 2, Grupe C, D; Clasa II, diviziunea 1 și 2, grupele E, F, G; și clasa a III-a
UL 894, UL 1203, listate UL pentru clasa I, divizia 1, grupele C, D; Clasa I, Divizia 2, Grupe C, D; Clasa II, diviziunea 1 și 2, grupele E, F, G; și clasa a III-a
UL 894, UL 1203, listate UL pentru clasa I, divizia 1, grupele C, D; Clasa I, Divizia 2, Grupe C, D; Clasa II, diviziunea 1 și 2, grupele E, F, G; și clasa a III-a