Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPLETON ELECTRIC EFDCB175-102 Stație de control al comutatorului selector, 1 operator | AA4CRV 12F449

APPLETON ELECTRIC EFDCB175-102 Stație de comandă comutator selector, 1 operator

În stoc
Articol: AA4CRV Model: EFDCB175-102Crucea Ref: 12F449

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€942.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStația de comandă a comutatorului selector
AcțiuneMentinut / Mentinut / Mentinut
Formular de contactCircuitul 2
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Adâncime1.6 "
Carcasă MaterialCorp de fier maleabil și capac din aluminiu
Înălţime4.63 "
Dimensiunea butucului3 / 4 "
Stil HubFeed-Thru
IP Rating-ul54
MontareSuprafață
NEMA Rating-ul3
Numărul bandelor1
Număr de operatori1
Evaluarea siguranțeiClasa 1, Divizia 1 și 2, Grupa B, C, D; Clasa 2, Divizia 1 și 2, Grupele E, F, G; și clasa 2I
Tipul de operatorComutator selector
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4075
Înălțimea navei (cm)25.91
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS8536509025
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAcțiuneDimensiunea butuculuiPreț
APPLETON ELECTRIC EFDCB110-102 Stație de control al comutatorului selector, 1 operator | AA4CRT 12F425 EFDCB110-102Mentinut / Mentinut / Mentinut1"€942.37
APPLETON ELECTRIC EFDCB110-12 Stație de comandă comutator selector, 1 operator, manual/auto | AA4CRU 12F426 EFDCB110-12Mentinut / Mentinut1"€902.96
APPLETON ELECTRIC EFDCB175-12 Stație de comandă a comutatorului selector, 1 operator, manual/auto | AA4CRW 12F450 EFDCB175-12Mentinut / Mentinut3 / 4 "€1,078.86
APPLETON ELECTRIC ECS2F23 Stație de control al comutatorului selector, 30A | BJ9GUA ECS2F23--€738.26
RFQ
APPLETON ELECTRIC ECS2PC120 Stație de control al comutatorului selector | BJ9GUB ECS2PC120--€1,229.76
RFQ
APPLETON ELECTRIC ECS3102 Stație de control al comutatorului selector, 3 poziții | BJ9GUC ECS3102--€2,341.37
RFQ
APPLETON ELECTRIC ECS2SA82U Stație de control al comutatorului selector | BJ9GUD ECS2SA82U--€1,095.84
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC EFDCB175-102 Stație de comandă comutator selector, 1 operator
€942.52 /unitate