Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPLETON ELECTRIC ELF90-75 Cot, 90 de grade, galvanizat, 3/4 inch comercial, mamă la mamă, NPT, fier | AA2LRF 10P963

APPLETON ELECTRIC Cot ELF90-75, 90 grade, galvanizat, comerț 3/4 inch, mamă la mamă, NPT, fier

În stoc
Element: AA2LRF Model: ELF90-75Crucea Ref: 10P963
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
€41.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot feminin de 90 de grade
CuloriSilver
Dimensiunea conductei3 / 4 "
ConexiuneFemei la Femei
Lungime1.69 "
MaterialFier maleabil
Subcategoriecoate
Tippericuloase Locație

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS7307193085
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiLungimePreț
APPLETON ELECTRIC ELF90-100 cot, 90 de grade, galvanizat, 1 inch comercial, mamă la mamă, NPT, fier | AA2LQZ 10P957 ELF90-1001"1.81 "€56.14
APPLETON ELECTRIC ELF90-50 cot, 90 grade, galvanizat, 1/2 inch comercial, mamă la mamă, NPT, fier | AA2LRD 10P961 ELF90-501 / 2 "1.5 "€37.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC Cot ELF90-75, 90 grade, galvanizat, comerț 3/4 inch, mamă la mamă, NPT, fier
€41.66 /unitate