Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPLETON ELECTRIC ENRC21201 Priză, 0.75 inchi diametrul butucului, 20 A, 125 V AC, 3 poli, 1 bandă, întrerupător

În stoc
Articol: AA3XZW Model: ENRC21201Crucea Ref: 11Y407
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
€1,357.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient pentru locații periculoase
amperi20
finalizareaTriple Coat Acoperire epoxidică
Dimensiunea butucului3 / 4 "
Stil HubFeed-Thru
Hz60
MaterialAluminiu fără cupru
Cutie de montareFier maleabil, 1 bandă
NEMA Rating-ul3RX
Tip NEMA5-20R
Număr de poli3
Număr de fire2
Voltaj125

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.7575
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS8537109070
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelNEMA Rating-ulamperifinalizareaNumăr de poliNumăr de fireVoltajHPDimensiunea butuculuiPreț
APPLETON ELECTRIC DBR3034HFB50 Priză, 30A, 600V AC, 3 fire, 4 poli | AA3XRX 11Y245 DBR3034HFB503, 3R, 4, 4X, 9FG30Strat cu pulbere epoxidică43600 VCA Max.--€13,909.22
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH100 Priză, 60A, 480V AC, 2 fire, 3 poli | AA3XRZ 11Y247 DBR6023EH1003, 3R, 4, 4X, 9FG60Strat cu pulbere epoxidică32600 VCA Max.--€12,096.95
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH50 Priză, 60A, 480V AC, 10cp, 2 fire, 3 poli | AA3XTA 11Y248 DBR6023EH503, 3R, 4, 4X, 9FG60Strat cu pulbere epoxidică32600 VCA Max.10-€11,382.65
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH70 Priză, 60A, 480V AC, metalic | AA3XTB 11Y249 DBR6023EH703, 3R, 4, 4X, 9FG60Strat cu pulbere epoxidică32600 VCA Max.--€12,096.95
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH90 Priză, 60A, 480V AC, metalic | AA3XTC 11Y250 DBR6023EH903, 3R, 4, 4X, 9FG60Strat cu pulbere epoxidică32600 VCA Max.--€12,096.95
APPLETON ELECTRIC DBR6023FB100 Priză, 60A, 600V AC, 2 fire, 3 poli | AA3XTD 11Y251 DBR6023FB1003, 3R, 4, 4X, 9FG60Strat cu pulbere epoxidică32600 VCA Max.--€12,578.01
APPLETON ELECTRIC DBR6023FB50 Priză, 60A, 600V AC, metalic | AA3XTE 11Y252 DBR6023FB503, 3R, 4, 4X, 9FG60Strat cu pulbere epoxidică32600 VCA Max.--€11,776.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC ENRC21201 Priză, 0.75 inchi diametrul butucului, 20 A, 125 V AC, 3 poli, 1 bandă, întrerupător
€1,357.11 /unitate