Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPLETON ELECTRIC EXGJH-236 Cuplaj flexibil, 3/4 inch comercial, 36 inch lungime flexibilă, tată la tată, bronz | AA2LUM 10R016

APPLETON ELECTRIC Cuplaj flexibil EXGJH-236, comerț de 3/4 inch, lungime flexibilă de 36 inchi, de sex masculin la tată, bronz

În stoc
Element: AA2LUM Model: EXGJH-236Crucea Ref: 10R016

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,608.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj flexibil
CuloriFinisaj natural
Dimensiunea conductei3 / 4 "
ConexiuneDe la bărbat la bărbat
Lungime36 "
MaterialBraid exterior din bronz, miez interior din alamă cu căptușeală izolatoare
SubcategorieCuplaje
Tippericuloase Locație

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.16
Înălțimea navei (cm)109.22
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8307903000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiConexiuneLungimeMaterialPreț
Cuplaj flexibil APPLETON ELECTRIC EXGJH-1012, comerț 4 inchi, lungime flexibilă de 12 inchi, tată la tată, oțel inoxidabil | AA2LTD 10P984 EXGJH-10124"De la bărbat la bărbat12 "Panglică exterioară din oțel inoxidabil, miez interior din oțel inoxidabil cu căptușeală izolatoare€10,568.58
Cuplaj flexibil APPLETON ELECTRIC EXGJH-1015, comerț 4 inchi, lungime flexibilă de 15 inchi, tată la tată, oțel inoxidabil | AA2LTE 10P985 EXGJH-10154"De la bărbat la bărbat15 "Panglică exterioară din oțel inoxidabil, miez interior din oțel inoxidabil cu căptușeală izolatoare€12,587.13
Cuplaj flexibil APPLETON ELECTRIC EXGJH-1018, comerț 4 inchi, lungime flexibilă de 18 inchi, tată la tată, oțel inoxidabil | AA2LTF 10P986 EXGJH-10184"De la bărbat la bărbat18 "Panglică exterioară din oțel inoxidabil, miez interior din oțel inoxidabil cu căptușeală izolatoare€14,715.19
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1021 Cuplaj flexibil, comerț 4 inchi, lungime flexibilă de 21 inchi, tată la tată, oțel inoxidabil | AA2LTG 10P987 EXGJH-10214"De la bărbat la bărbat21 "Panglică exterioară din oțel inoxidabil, miez interior din oțel inoxidabil cu căptușeală izolatoare€15,479.65
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1024 Cuplaj flexibil, comerț 4 inchi, lungime flexibilă de 24 inchi, tată la tată, oțel inoxidabil | AA2LTH 10P988 EXGJH-10244"De la bărbat la bărbat24 "Panglică exterioară din oțel inoxidabil, miez interior din oțel inoxidabil cu căptușeală izolatoare€18,367.41
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1027 Cuplaj flexibil, comerț 4 inchi, lungime flexibilă de 27 inchi, tată la tată, oțel inoxidabil | AA2LTJ 10P989 EXGJH-10274"De la bărbat la bărbat27 "Panglică exterioară din oțel inoxidabil, miez interior din oțel inoxidabil cu căptușeală izolatoare€19,188.77
Cuplaj flexibil APPLETON ELECTRIC EXGJH-1030, comerț 4 inchi, lungime flexibilă de 30 inchi, tată la tată, oțel inoxidabil | AA2LTK 10P990 EXGJH-10304"De la bărbat la bărbat30 "Panglică exterioară din oțel inoxidabil, miez interior din oțel inoxidabil cu căptușeală izolatoare€20,319.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC Cuplaj flexibil EXGJH-236, comerț de 3/4 inch, lungime flexibilă de 36 inchi, de sex masculin la tată, bronz
€1,608.10 /unitate