Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPLETON ELECTRIC JBK-B Capacul corpului conductei, acoperit cu cromat/placat electrostatic/acoperit cu pulbere, comerț 3/16 inch, fier | AF2FFJ 6RUN9

APPLETON ELECTRIC Capacul corpului conductei JBK-B, acoperit cu cromat/placat electrostatic/acoperit cu pulbere, comerț 3/16 inch, fier

În stoc
Articol: AF2FFJ Model: JBK-BCrucea Ref: 6RUN9

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€56.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapacul corpului conductei
AmenajăriÎnșurubați
Se potriveșteCutii de ieșire pentru conducte din seria J Appleton
Clasa de locație periculoasăDa
Dimensiunea butucului3 / 16 "
MaterialFier de călcat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS7325995000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelSe potriveșteDimensiunea butuculuiArticolMaterialPreț
Capac APPLETON ELECTRIC JBK-50 pentru fiting de acces la conducte, acoperit cu cromat/electroplacat/acoperit cu pulbere, cu șuruburi | AF2FFE 6RUN5 JBK-50Cutii de ieșire pentru conducte din seria J Appleton1 / 2 "AcoperiFier de călcat€101.43
Capac APPLETON ELECTRIC JBK-75 pentru fiting de acces la conducte, acoperit cu cromat/electroplacat/acoperit cu pulbere, cu șuruburi | AF2FFG 6RUN7 JBK-75Cutii de ieșire pentru conducte din seria J Appleton3 / 4 "AcoperiFier de călcat€109.87
Capac APPLETON ELECTRIC SEHK-BC pentru fiting de acces la conducte, acoperit cu cromat/electroplacat/acoperit cu pulbere, cu șuruburi | AF2FFX 6RUU0 SEHK-BCCutii de ieșire pentru conducte din seria SEH Appleton-AcoperiFier de călcat€69.36
APPLETON ELECTRIC CPSK20-75 Capac pentru racord de acces la conducte, procesor, comerț 3/4 inch, fier de călcat, înșurubare | AF2FGE 6RUU8 CPSK20-75Cutie de ieșire seria Appleton CPU3 / 4 "AcoperiFier maleabil€141.93
Capac APPLETON ELECTRIC GRJK-S pentru fiting de acces la conducte, acoperit cu cromat/electroplacat/acoperit cu pulbere, cu șuruburi | AF2FJP 6RVA4 GRJK-SCutii de ieșire seria Appleton GRJ-AcoperiFier maleabil€62.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC Capacul corpului conductei JBK-B, acoperit cu cromat/placat electrostatic/acoperit cu pulbere, comerț 3/16 inch, fier
€56.01 /unitate