Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPLETON ELECTRIC CPSK20-75 Capac pentru racord de acces la conducte, procesor, comerț 3/4 inch, fier de călcat, înșurubare | AF2FGE 6RUU8

APPLETON ELECTRIC Capac CPSK20-75 pentru racord de acces la conducte, procesor, comerț 3/4 inch, fier de călcat, cu șuruburi

În stoc
Element: AF2FGE Model: CPSK20-75Crucea Ref: 6RUU8
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
€141.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAcoperi
AmenajăriÎnșurubați
Se potriveșteCutie de ieșire seria Appleton CPU
Clasa de locație periculoasăDa
Dimensiunea butucului3 / 4 "
MaterialFier maleabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.801
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS7326908588
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelSe potriveșteDimensiunea butuculuiArticolMaterialPreț
Capac APPLETON ELECTRIC JBK-50 pentru fiting de acces la conducte, acoperit cu cromat/electroplacat/acoperit cu pulbere, cu șuruburi | AF2FFE 6RUN5 JBK-50Cutii de ieșire pentru conducte din seria J Appleton1 / 2 "AcoperiFier de călcat€101.43
Capac APPLETON ELECTRIC JBK-75 pentru fiting de acces la conducte, acoperit cu cromat/electroplacat/acoperit cu pulbere, cu șuruburi | AF2FFG 6RUN7 JBK-75Cutii de ieșire pentru conducte din seria J Appleton3 / 4 "AcoperiFier de călcat€109.87
APPLETON ELECTRIC JBK-B Capacul corpului conductei, acoperit cu cromat/placat electrostatic/acoperit cu pulbere, comerț 3/16 inch, fier | AF2FFJ 6RUN9 JBK-BCutii de ieșire pentru conducte din seria J Appleton3 / 16 "Capacul corpului conducteiFier de călcat€56.01
Capac APPLETON ELECTRIC SEHK-BC pentru fiting de acces la conducte, acoperit cu cromat/electroplacat/acoperit cu pulbere, cu șuruburi | AF2FFX 6RUU0 SEHK-BCCutii de ieșire pentru conducte din seria SEH Appleton-AcoperiFier de călcat€69.36
Capac APPLETON ELECTRIC GRJK-S pentru fiting de acces la conducte, acoperit cu cromat/electroplacat/acoperit cu pulbere, cu șuruburi | AF2FJP 6RVA4 GRJK-SCutii de ieșire seria Appleton GRJ-AcoperiFier maleabil€62.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC Capac CPSK20-75 pentru racord de acces la conducte, procesor, comerț 3/4 inch, fier de călcat, cu șuruburi
€141.93 /unitate