VINDATOR APROBAT 01077 Tijă filetată simplă 1/4-20 x 10 picioare | AB6XTW 22P354

APPROVED VENDOR 01077 Tijă filetată simplă 1/4-20 x 10 picioare

Articol: AB6XTW Model: 01077Crucea Ref: 22P354
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€11.70 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
CuloriNegru
finalizareaSimplu
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungime totală10ft
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune60,000
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 4-20
Tip filetUNC
Rezistența la randament45,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)0.51
Codul HS7318155056
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 01077 Tijă filetată simplă 1/4-20 x 10 picioare
€11.70 /unitate