VANZATOR APROBAT 01097 Tijă filetată simplă 3/8-16 x 10 picioare | AB6XTY 22P356

APPROVED VENDOR 01097 Tijă filetată simplă 3/8-16 x 10 picioare

Element: AB6XTY Model: 01097Crucea Ref: 22P356
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€23.47 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
CuloriNegru
finalizareaSimplu
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungime totală10ft
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune60,000
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet3 / 8-16
Tip filetUNC
Rezistența la randament45,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2825
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)311.66
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318155056
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 01097 Tijă filetată simplă 3/8-16 x 10 picioare
€23.47 /unitate