Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1/4 150 HEX PLG 316 Dop hexagonal 1/4 inch Filetat 316 Oțel inoxidabil | AE9GKW 6JM09

APPROVED VENDOR 1/4 150 HEX PLG 316 Dop hexagonal 1/4 inch Filetat Oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AE9GKW Model: 1/4 150 HEX PLG 316Crucea Ref: 6JM09

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€5.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă hexagonală
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneMNPT
Presiune maximă300 psi
Max. Presiunea aburului150 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7307290090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 2TV93 Dop hexagonal 1/8 inch Filetat 316 Oțel inoxidabil | AC3JBE 2TV931 / 8 "€4.56
Furnizor APROBAT 2TV94 Dop hexagonal 3/8 inch Filetat 316 Oțel inoxidabil | AC3JBF 2TV943 / 8 "€5.51
Furnizor APROBAT 2TV96 Dop hexagonal 2 1/2 inch Filetat Oțel inoxidabil 316 | AC3JBH 2TV962.5 "-
RFQ
VÂNZĂTOR APROBAT 1 1/2 150 HEX PLG 316 Dop hexagonal 1 1/2 inch Filetat Oțel inoxidabil 316 | AE9GDM 6JK27 1 1/2 150 HEX PLG 3161.5 "€29.89
Furnizor APROBAT 1 150 HEX PLG 316 Dop hexagonal 1 inch Filetat Otel inoxidabil 316 | AE9GDY 6JK51 1 150 HEX PLG 3161"€19.06
Furnizor APROBAT 2 150 HEX PLG 316 Dop hexagonal 2 inch Filetat 316 Oțel inoxidabil | AE9GGK 6JL16 2 150 HEX PLG 3162"€45.39
VÂNZĂTOR APROBAT 1/2 150 DOPU HEX 316 Dop hexagonal 1/2 inch Filetat Oțel inoxidabil 316 | AE9GLJ 6JM38 1/2 150 CONECTOR HEX 3161 / 2 "€7.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1/4 150 HEX PLG 316 Dop hexagonal 1/4 inch Filetat Oțel inoxidabil 316
€5.05 /unitate