Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 25-4117 Placă plată, dreaptă, cu 4 găuri, 4 mm x 22 mm x 100 mm, aluminiu, transparent | AE4EYC 5JRN8

80/20 25-4117 Placă plată, dreaptă, cu 4 găuri, 4 mm x 22 mm x 100 mm, aluminiu, transparent

În stoc
Articol: AE4EYC Model: 25-4117Crucea Ref: 5JRN8
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
€13.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFarfurie plata
Culoriclar
Dimensiunea A100 mm
Dimensiunea B22 mm
Dimensiunea C25 mm
Dimensiunea D12.5 mm
Dimensiunea E11 mm
Dimensiunea F6.3 mm
Dimensiunea G4 mm
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Numărul de găuri4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCuloriPreț
80/20 4117 Placă plată, dreaptă, cu 4 găuri, dimensiune 3/16 x 7/8 x 4 inch, aluminiu, transparent | AC3BPZ 2RCW8 41174"0.875 "1"clar€16.01
80/20 4305 Placă plată, dreaptă, cu 4 găuri, dimensiune 1/4 x 1-1/2 x 6 inch, aluminiu, transparent | AC3BQA 2RCW9 43056"1.49 "1.5 "clar€16.53
80/20 40-4305 Placă plată, dreaptă, 4 găuri, 6 mm x 39.8 mm x 160 mm, aluminiu, transparent | AE4EYP 5JRP9 40-4305160 mm39.8 mm40mmclar€15.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 25-4117 Placă plată, dreaptă, cu 4 găuri, 4 mm x 22 mm x 100 mm, aluminiu, transparent
€13.46 /unitate