Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 40-4305 Placă plată, dreaptă, 4 găuri, 6 mm x 39.8 mm x 160 mm, aluminiu, transparent | AE4EYP 5JRP9

80/20 40-4305 Placă plată, dreaptă, cu 4 găuri, 6 mm x 39.8 mm x 160 mm, aluminiu, transparent

În stoc
Articol: AE4EYP Model: 40-4305Crucea Ref: 5JRP9

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€15.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFarfurie plata
Culoriclar
Dimensiunea A160 mm
Dimensiunea B39.8 mm
Dimensiunea C40mm
Dimensiunea D20 mm
Dimensiunea E19.9 mm
Dimensiunea F8.3 mm
Dimensiunea G6 mm
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Numărul de găuri4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCuloriPreț
80/20 4117 Placă plată, dreaptă, cu 4 găuri, dimensiune 3/16 x 7/8 x 4 inch, aluminiu, transparent | AC3BPZ 2RCW8 41174"0.875 "1"clar€16.01
80/20 4305 Placă plată, dreaptă, cu 4 găuri, dimensiune 1/4 x 1-1/2 x 6 inch, aluminiu, transparent | AC3BQA 2RCW9 43056"1.49 "1.5 "clar€16.53
80/20 25-4117 Placă plată, dreaptă, cu 4 găuri, 4 mm x 22 mm x 100 mm, aluminiu, transparent | AE4EYC 5JRN8 25-4117100 mm22 mm25 mmclar€13.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 40-4305 Placă plată, dreaptă, cu 4 găuri, 6 mm x 39.8 mm x 160 mm, aluminiu, transparent
€15.03 /unitate