Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 4305 Placă plată, dreaptă, cu 4 găuri, dimensiune 1/4 x 1-1/2 x 6 inch, aluminiu, transparent | AC3BQA 2RCW9

80/20 4305 Placă plată, dreaptă, cu 4 găuri, dimensiune 1/4 x 1-1/2 x 6 inch, aluminiu, transparent

În stoc
Articol: AC3BQA Model: 4305Crucea Ref: 2RCW9
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
€16.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFarfurie plata
Culoriclar
Dimensiunea A6"
Dimensiunea B1.49 "
Dimensiunea C1.5 "
Dimensiunea D0.75 "
Dimensiunea E0.745 "
Dimensiunea F0.328 "
Dimensiunea G0.25 "
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Numărul de găuri4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7610100030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCuloriPreț
80/20 4117 Placă plată, dreaptă, cu 4 găuri, dimensiune 3/16 x 7/8 x 4 inch, aluminiu, transparent | AC3BPZ 2RCW8 41174"0.875 "1"clar€15.54
80/20 25-4117 Placă plată, dreaptă, cu 4 găuri, 4 mm x 22 mm x 100 mm, aluminiu, transparent | AE4EYC 5JRN8 25-4117100 mm22 mm25 mmclar€15.16
80/20 40-4305 Placă plată, dreaptă, 4 găuri, 6 mm x 39.8 mm x 160 mm, aluminiu, transparent | AE4EYP 5JRP9 40-4305160 mm39.8 mm40mmclar€16.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 4305 Placă plată, dreaptă, cu 4 găuri, dimensiune 1/4 x 1-1/2 x 6 inch, aluminiu, transparent
€16.14 /unitate