Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1-DEP-07-M7- Wing Screw Iron 5/16-18 X 1-1/2 Inch, 25PK | AE4RYZ 5MNL7

APPROVED VENDOR 1-DEP-07-M7- Fier cu șurub cu aripă 5/16-18 X 1-1/2 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AE4RYZ Model: 1-DEP-07-M7-Crucea Ref: 5MNL7
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
€175.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru degetul mare
ClasăUNC-2A
finalizareaSimplu
Cap Dia.5 / 8 "
Inaltimea capului3 / 4 "
Materialul capului32510 maleabil
Șef Grosime5 / 8 "
Tip caparipă
Șef Lățime1.75 "
Lungime1.5 "
MaterialFier maleabil
Rockwell HardnessHB 156
Umăr Dia.5 / 8 "
Lungimea umărului3 / 4 "
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune50,000
Dimensiune de filet5 / 16-18
Sfat MaterialFier maleabil
Tip sfatOval

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.88
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318156080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1-DEP-07-M7- Fier cu șurub cu aripă 5/16-18 X 1-1/2 inch, 25 buc.
€175.06 /ambalaj