Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 1-EFP-02-17- Șurub cu aripă Fier Zinc 3/8-16 X1-1/2, 25PK | AE4RXL 5MNH1

APPROVED VENDOR 1-EFP-02-17- Șurub cu aripă Fier zinc 3/8-16 X1-1/2, 25PK

În stoc
Articol: AE4RXL Model: 1-EFP-02-17-Ref încrucișat: 5MNH1
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
€126.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru degetul mare
ClasăUNC-2A
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.3 / 4 "
Inaltimea capului1"
Materialul capului32510 maleabil
Șef Grosime3 / 4 "
Tip caparipă
Șef Lățime1.437 "
Lungime1.5 "
MaterialFier maleabil
Rockwell HardnessHB 156
Umăr Dia.3 / 4 "
Lungimea umărului1"
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune50,000
Dimensiune de filet3 / 8-16
Sfat MaterialFier maleabil
Tip sfatOval

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318156080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1-EFP-02-17- Șurub cu aripă Fier zinc 3/8-16 X1-1/2, 25PK
€126.99 /ambalaj