Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1-GHR-07-M7- Fier cu șurub cu aripă 1/2-13 X 2 inch, 25 buc | AE4RYE 5MNJ9

APPROVED VENDOR 1-GHR-07-M7- Fier cu șurub cu aripă 1/2-13 X 2 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AE4RYE Model: 1-GHR-07-M7-Crucea Ref: 5MNJ9
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
€267.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru degetul mare
ClasăUNC-2A
finalizareaSimplu
Cap Dia.3 / 4 "
Inaltimea capului1"
Materialul capului32510 maleabil
Șef Grosime3 / 4 "
Tip caparipă
Șef Lățime2.25 "
Lungime2"
MaterialFier maleabil
Rockwell HardnessHB 156
Umăr Dia.3 / 4 "
Lungimea umărului1"
Forța de tracțiune50,000
Dimensiune de filet1 / 2-13
Sfat MaterialFier maleabil
Tip sfatOval

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.47
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7318156080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1-GHR-07-M7- Fier cu șurub cu aripă 1/2-13 X 2 inch, 25 buc.
€267.65 /ambalaj