Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 10E190 Niplu 1-1/4 In x 1-5/8 Inch Npt Oțel - Pachet De 25 | AA2DBB

APPROVED VENDOR 10E190 Niplu 1-1/4 in x 1-5/8 inch Npt oțel - Pachet de 25

În stoc
Articol: AA2DBB Model: 10E190
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
€61.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
Material corpOțel sudat negru
Lungime1.625 "
Presiune maximă150 psi @ 400 grade F
Max. Presiunea aburului150 psi
În afara Dia.1.66 "
Dimensiunea conductei1.25 "
Program40
Fără sudură / sudateSudate
Tip filetNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.99
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS7307995015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiGrosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 10E175 Niplu 2 inch x 2 inch Npt Steel - Pachet De 25 | AA2DAP 10E1752"150 psi @ 400 grade F2.375 "2"--
RFQ
APPROVED VENDOR 10E176 Niplu 1/8 inch x 2 inch Npt Steel - Pachet de 25 | AA2DAQ 10E1762"150 psi @ 400 grade F0.405 "1 / 8 "-€20.03
Furnizor APROBAT 10E177 Niplu 1/4 inch x 2-1/2 inch Npt Steel - Pachet De 25 | AA2DAR 10E1772.5 "150 psi @ 400 grade F0.54 "1 / 4 "-€24.82
APPROVED VENDOR 10E181 Niplu 1 inch x 3-1/2 inch Npt Steel - Pachet de 25 | AA2DAU 10E1813.5 "150 psi @ 400 grade F1.315 "1"--
RFQ
APPROVED VENDOR 10E182 Niplu 1 inch x 8 inch Npt Steel - Pachet de 25 | AA2DAV 10E1828"150 psi @ 400 grade F1.315 "1"--
RFQ
APPROVED VENDOR 10E183 Niplu 1 inch x 4-1/2 inch Npt Steel - Pachet de 25 | AA2DAW 10E1834.5 "150 psi @ 400 grade F1.315 "1"-€81.31
APPROVED VENDOR 10E184 Niplu 1/4 inch x 7/8 inch Npt Steel - Pachet de 25 | AA2DAX 10E1847 / 8 "150 psi @ 400 grade F0.54 "1 / 4 "-€28.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 10E190 Niplu 1-1/4 in x 1-5/8 inch Npt oțel - Pachet de 25
€61.18 /unitate