VÂNZĂTOR APROBAT 10P552 Prelată Pânză rezistentă la flacără 20 x 20 ft Verde | AA2LEN

APPROVED VENDOR 10P552 Prelată Pânză rezistentă la flacără 20 x 20ft verde

În stoc
Element: AA2LEN Model: 10P552

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€891.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrelată
CuloriVerde
Dimensiune tăiată20 x 20 ft
Dimensiune finită19 ft. 6 "x 19 ft. 6"
grommetsAlamă placată cu nichel 1/2 "
CusăturăCusătură dublă de blocare
Material prelatăRezistent la flacără 10 oz. Pânză de bumbac
Grosime20mil.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.9875
Înălțimea navei (cm)20.07
Lungimea navei (cm)56.64
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS6306191100
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelCuloriDimensiune tăiatăDimensiune finităCusăturăGrosimePreț
VÂNZĂTOR APROBAT 10P540 Prelată Pânză rezistentă la flacără 4 x 8 picioare verde | AA2LEA 10P540Verde4 x 8 ft3 ft. 6 "x 7 ft. 6"Cusătură dublă de blocare20mil.€80.63
VÂNZĂTOR APROBAT 10P541 Prelată Pânză rezistentă la flacără 4 x 12ft verde | AA2LEB 10P541Verde4 x 12 ft3 ft. 6 "x 11 ft. 6"Cusătură dublă de blocare20mil.€109.02
VÂNZĂTOR APROBAT 10P542 Prelată Pânză rezistentă la flacără 6 x 8 ft Verde | AA2LEC 10P542Verde6 x 8 ft5 ft. 6 "x 7 ft. 6"Cusătură dublă de blocare20mil.€119.87
VÂNZĂTOR APROBAT 10P543 Prelată Pânză rezistentă la flacără 6 x 10ft verde | AA2LED 10P543Verde6 x 10 ft5 ft. 6 "x 9 ft. 6"Cusătură dublă de blocare20mil.€146.02
VÂNZĂTOR APROBAT 10P544 Prelată Pânză rezistentă la flacără 8 x 10ft verde | AA2LEE 10P544Verde8 x 10 ft7 ft. 6 "x 9 ft. 6"Cusătură dublă de blocare20mil.€149.56
VÂNZĂTOR APROBAT 10P545 Prelată Pânză rezistentă la flacără 8 x 16ft verde | AA2LEF 10P545Verde8 x 16 ft7 ft. 6 "x 15 ft. 6"Cusătură dublă de blocare20mil.€304.62
VÂNZĂTOR APROBAT 10P546 Prelată Pânză rezistentă la flacără 8 x 20ft verde | AA2LEG 10P546Verde8 x 20 ft7 ft. 6 "x 19 ft. 6"Cusătură dublă de blocare20mil.€358.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 10P552 Prelată Pânză rezistentă la flacără 20 x 20ft verde
€891.18 /unitate