Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 11K770 Conector împletit 3/4 Fht x 3/4 Fht | AA3GNZ

APPROVED VENDOR 11K770 Conector împletit 3/4 Fht x 3/4 Fht

În stoc
Element: AA3GNZ Model: 11K770
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
€24.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de apă
finalizareaOţel inoxidabil
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFHT
Miez interiorEPDM
Lungime60 "
MaterialOțel inoxidabil împletit
Max. Presiune de lucru125 psi
Material piulițăAlamă
Temperatura de operare.Gradele 40 la grade 180
Outlet3 / 4 "
Tip OutletFHT
În afara Dia.3 / 4 "
Pipe-l.0.52 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS3917390010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTemperatura de operare.finalizareaDimensiunea intrăriiOutletTip OutletÎn afara Dia.Tipul de intrareMiez interiorPreț
VINDATOR APROBAT 11K755 Conector împletit 1/2 Comp x 1/2 Fip | AA3GNJ 11K755Gradele 40 la grade 180Oţel inoxidabil1 / 2 "1 / 2 "FIP1 / 2 "CompPVC triplu armat€9.74
VINDATOR APROBAT 11K756 Conector împletit 1/2 Comp x 1/2 Fip | AA3GNK 11K756Gradele 40 la grade 180Oţel inoxidabil1 / 2 "1 / 2 "FIP1 / 2 "CompPVC triplu armat€11.48
VINDATOR APROBAT 11K757 Conector împletit 3/8 Comp x 1/2 Fip | AA3GNL 11K757Gradele 40 la grade 180Oţel inoxidabil3 / 8 "1 / 2 "FIP1 / 2 "CompPVC triplu armat€7.07
Furnizor APROBAT 11K758 Conector împletit 3/8 Comp x 1/2 Fip | AA3GNM 11K758Gradele 40 la grade 180Oţel inoxidabil3 / 8 "1 / 2 "FIP1 / 2 "CompPVC triplu armat€6.15
VINDATOR APROBAT 11K759 Conector împletit 3/8 Comp x 1/2 Fip | AA3GNN 11K759Gradele 40 la grade 180Oţel inoxidabil3 / 8 "1 / 2 "FIP1 / 2 "CompPVC triplu armat€10.45
Furnizor APROBAT 11K760 Conector împletit 3/8 Comp x 3/8 Comp | AA3GNP 11K760Gradele 40 la grade 180Oţel inoxidabil3 / 8 "3 / 8 "Comp3 / 8 "CompPVC triplu armat€8.48
APPROVED VENDOR 11K761 Conector împletit, 3/8" x 3/8" | AA3GNQ 11K761Gradele 40 la grade 180Oţel inoxidabil3 / 8 "3 / 8 "Comp3 / 8 "CompPVC triplu armat€8.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 11K770 Conector împletit 3/4 Fht x 3/4 Fht
€24.81 /unitate