Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 12P534 Piuliță hexagonală grad 5 1-14, 5PK | AA4JQN

APPROVED VENDOR 12P534 Piuliță hexagonală grad 5 1-14, 5 buc

În stoc
Articol: AA4JQN Model: 12P534
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
€11.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1 "-14
finalizareaSimplu
Calitate5
Înălţime55 / 64 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate5
Rockwell HardnessRC32 max.
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipComplet
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 12P534 Piuliță hexagonală grad 5 1-14, 5 buc
€11.31 /ambalaj