Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 12P612 Piuliță de blocare Nylon Grad 2 Zinc 3/4-10, 20PK | AA4JTZ

APPROVED VENDOR 12P612 Piuliță de blocare Nylon Grad 2 Zinc 3/4-10, 20 buc.

În stoc
Articol: AA4JTZ Model: 12P612
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
€4.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate2
Înălţime7 / 8 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessC32 Max
Sistem de măsurareInch
temp250 F
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime1 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1025
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 12P612 Piuliță de blocare Nylon Grad 2 Zinc 3/4-10, 20 buc.
€4.88 /ambalaj