Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 12P615 Piuliță de blocare Nylon Grad 2 Zinc 7/8-14, 10PK | AA4JUC

APPROVED VENDOR 12P615 Piuliță de blocare Nylon Grad 2 Zinc 7/8-14, 10 buc.

În stoc
Element: AA4JUC Model: 12P615
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
€18.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-14
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate2
Înălţime51 / 64 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessC28 Max.
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipCu inserție din nailon
Lăţime1 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8618
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 12P615 Piuliță de blocare Nylon Grad 2 Zinc 7/8-14, 10 buc.
€18.13 /ambalaj