Furnizor APROBAT 12R538 Manual de ridicare/dozator de tambur vertical | AA4KJQ

APPROVED VENDOR 12R538 Manual de ridicare/dozator de tambur vertical

În stoc
Element: AA4KJQ Model: 12R538

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€546.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de ridicare / distribuitor vertical de tambur
ConstrucţieOțel sudat
Capacitatea tamburului55 gal.
Rotirea tamburului360 grade
finalizareaGalben industrial
Capacitate de încărcare800 lb.
Număr de tobe1
Inălțime totală44ft
Lungime totală8ft
Lățimea totală27ft
Unghiul de rotație360 grade
TipManual

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.13
Înălțimea navei (cm)22.35
Lungimea navei (cm)90.93
Lățimea navei (cm)73.15
Codul HS8425190000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLățimea totalăTipPreț
Furnizor APROBAT 12R541 Liftor/dozator vertical de tambur cu lanț | AA4KJU 12R54145.5ft33.25ftreductor€1,088.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 12R538 Manual de ridicare/dozator de tambur vertical
€546.92 /unitate