Furnizor APROBAT 12U126 Protector exterior rafturi Stânga 42l x 10l x 12h | AA4LVD

APPROVED VENDOR 12U126 Protector exterior pentru rack stânga 42 l x 10 l x 12 h

Articol: AA4LVD Model: 12U126

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector exterior Rack stânga
Lățimea bazei4"
CuloriGalben
finalizareaPulbere
MaterialOţel
MontarePodea
Inălțime totală12 "
Lungime totală46 "
Lățimea totală10 "
Lățime de deschidere utilizabilă5"
Grosimea peretelui1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.28
Înălțimea navei (cm)25.65
Lungimea navei (cm)118.11
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8302416080
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 12U126 Protector exterior pentru rack stânga 42 l x 10 l x 12 h