Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 131-201DP Sita pentru chiuvetă Hd din oțel inoxidabil 4-1/2 inch Lungime - Pachet De 2 | AC7VFF 38W328

APPROVED VENDOR 131-201DP Sită pentru chiuvetă Hd din oțel inoxidabil 4-1/2 inch lungime - Pachet de 2

În stoc
Element: AC7VFF Model: 131-201DPCrucea Ref: 38W328
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
€32.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de chiuvetă
Culoare / FinisajChrome
ConexiuneMNPT
Lungime4.5 "
MaterialOţel inoxidabil
Pipe-l.3-1 / 2 până la 4 "
Tiputilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.52
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS7324900000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCuloare / FinisajPreț
Furnizor APROBAT 1HEG4 Diametrul țevii cu sită pentru chiuvetă 3 1/2 până la 4 inchi inox | AA9XDM 1HEG4Oţel inoxidabil€15.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 131-201DP Sită pentru chiuvetă Hd din oțel inoxidabil 4-1/2 inch lungime - Pachet de 2
€32.32 /unitate