Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 138659004 Oțel de reținere a șuruburilor cu piuliță împingătoare 7/16 inch, 100 buc | AD7YVG 4HFV5

APPROVED VENDOR 138659004 împingere piuliță de reținere șurub oțel 7/16 inch, 100 buc

În stoc
Element: AD7YVG Model: 138659004Crucea Ref: 4HFV5
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
€67.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmpingeți piulița
finalizareaNegru fosfat
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor7 / 16 "
MaterialArc de otel
În afara Dia.27 / 32 "
Păstrarea Dia.7 / 16 "
Grosime0.01 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 138659004 împingere piuliță de reținere șurub oțel 7/16 inch, 100 buc
€67.53 /ambalaj