Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 13G558 Clemă de blocare Oțel inoxidabil Orizontal 2000 Lbs 2.91 In | AA4WMX

APPROVED VENDOR 13G558 Clemă de blocare din oțel inoxidabil orizontal 2000 lbs 2.91 inchi

În stoc
Articol: AA4WMX Model: 13G558
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
€71.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de blocare
BraţÎn formă de U
Centre de montare de bază1.63 x 1.50 in.
Diametru0.330 "
MânerVinil scufundat
Înălțimea sub braț (în.)0.92
Capacitate de deținere2000 lbs.
Inălțime totală2.91 "
Lungime totală8.39 "
Dimensiune de filetM8
TipMâner orizontal menținut apăsat, SS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.68
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8205700090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametruCapacitate de deținereInălțime totalăLungime totalăDimensiune de filetTipPreț
VÂNTORUL APROBAT 13G554 Clemă de blocare Oțel inoxidabil Orizontal 360 lbs 1.15 in | AA4WMT 13G5540.170 "350 lbs.1.15 "4"M4Mâner orizontal menținut apăsat, SS€51.11
VÂNȚORUL APROBAT 13G556 Clemă de blocare Oțel inoxidabil Orizontal 700 lbs 1.63 in | AA4WMV 13G5560.25 "700 lbs.1.63 "6.28 "M5Mâner orizontal menținut apăsat, SS€54.53
VINDATOR APROBAT 13G557 Clemă de blocare orizontală 1200 lbs 2.52 in | AA4WMW 13G5570.330 "1200 lbs.2.52 "9.46 "-Mâner orizontal menținut apăsat, SS€33.42
VÂNȚORUL APROBAT 13G559 Clemă de blocare verticală din oțel inoxidabil 500 lbs 2.10 in | AA4WMY 13G5590.21 "500 lbs.2.1 "3.110 "M4Prindere verticală a mânerului, oțel inoxidabil€49.26
VÂNTORUL APROBAT 13G560 Clemă de blocare verticală din oțel inoxidabil 1000 lbs 2.44 in | AA4WMZ 13G5600.280 "1000 lbs.2.440 "4.72 "M6Prindere verticală a mânerului, oțel inoxidabil€53.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 13G558 Clemă de blocare din oțel inoxidabil orizontal 2000 lbs 2.91 inchi
€71.11 /unitate