Furnizor APROBAT 13X113 Magazin de depozitare A-acoperis 6ft x 11ft x 8ft Maro | AA6GHE

APPROVED VENDOR 13X113 Magazin de depozitare A-acoperis 6ft x 11ft x 8ft Maro

Element: AA6GHE Model: 13X113
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,097.77 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDepozit de depozitare în aer liber
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Capacitate492 cu. ft.
CuloriMaro
ConstrucţieOţel
Adâncime8 '6-13 / 32 "
Înălțimea deschiderii ușii69 "
Lățimea deschiderii ușii66 "
UsiBalama 2 buc
Înălţime6 '10-45 / 64 "
În interiorul adâncimii100-51/65 "
Înălțimea interioară82 45 / 64 "
Lățimea interioară134 19 / 64 "
Adâncimea totală8 '6-13 / 32 "
Inălțime totală6 '10-45 / 64 "
Lățimea totală11 '3-51 / 64 "
TipAcoperiș în formă de A
Lăţime11 '3-51 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 89.81
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)341.88
Lățimea navei (cm)108.46
Codul HS9406008030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea interioarăCapacitateCuloriLățimea interioarăAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăTipPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 13X099 Acoperiș în pantă 6ft x 5ft Bej | AA6GGQ 13X09974 51 / 64 "175 cu. ft.Bej67 7 / 64 "6 '2-51 / 64 "6 '2-51 / 64 "5 '8-45 / 64 "Acoperișul pantei€522.18
RFQ
Furnizor APROBAT 13X101 Acoperiș în pantă 6ft x 5ft Maro | AA6GGR 13X10174 51 / 64 "175 cu. ft.Maro67 7 / 64 "6 '2-51 / 64 "6 '2-51 / 64 "5 '8-45 / 64 "Acoperișul pantei€522.18
RFQ
Furnizor APROBAT 13X102 Acoperiș în pantă 6ft x 5ft Verde | AA6GGT 13X10274 51 / 64 "175 cu. ft.Verde67 7 / 64 "6 '2-51 / 64 "6 '2-51 / 64 "5 '8-45 / 64 "Acoperișul pantei€522.18
RFQ
Furnizor APROBAT 13X103 Acoperiș în pantă 6ft x 8ft Bej | AA6GGU 13X10374 51 / 64 "258 cu. ft.Bej100 51 / 64 "6 '2-51 / 64 "6 '2-51 / 64 "8 '6-13 / 32 "Acoperișul pantei€596.44
RFQ
Furnizor APROBAT 13X104 Acoperiș în pantă 6ft x 8ft Maro | AA6GGV 13X10474 51 / 64 "258 cu. ft.Maro100 51 / 64 "6 '2-51 / 64 "6 '2-51 / 64 "8 '6-13 / 32 "Acoperișul pantei€596.44
RFQ
VÂNZĂTOR APROBAT 13X106 Acoperiș în pantă 6ft x 11ft Bej | AA6GGX 13X10674 51 / 64 "342 cu. ft.Bej134 19 / 64 "6 '2-51 / 64 "6 '2-51 / 64 "11 '3-51 / 64 "Acoperișul pantei€714.33
RFQ
VÂNZĂTOR APROBAT 13X107 Acoperiș în pantă 6ft x 11ft maro | AA6GGY 13X10774 51 / 64 "342 cu. ft.Maro134 19 / 64 "6 '2-51 / 64 "6 '2-51 / 64 "11 '3-51 / 64 "Acoperișul pantei€714.33
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 13X113 Magazin de depozitare A-acoperis 6ft x 11ft x 8ft Maro
€1,097.77 /unitate