Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 15929 1/4 x 1/2 Stainless Steel Grooved Clevis | AC3WQM 2XAC1

APPROVED VENDOR 15929 1/4 x 1/2 Oțel inoxidabil șanț canelat

În stoc
Articol: AC3WQM Model: 15929Crucea Ref: 2XAC1
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
€4.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareaSimplu
Lungime1 / 2 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală1 / 2 "
Pin Dia.1 / 4 "
Tipstriată
Lungime utilizabilă13 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 15929 1/4 x 1/2 Oțel inoxidabil șanț canelat
€4.62 /unitate