Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 15934 1/4 x 2 Stainless Steel Grooved Clevis | AC3WQT 2XAC6

APPROVED VENDOR 15934 1/4 x 2 Oțel inoxidabil șanț canelat

În stoc
Articol: AC3WQT Model: 15934Crucea Ref: 2XAC6
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
€3.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareaSimplu
Lungime2"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală2"
Pin Dia.1 / 4 "
Tipstriată
Lungime utilizabilă1 29 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 15934 1/4 x 2 Oțel inoxidabil șanț canelat
€3.97 /unitate