Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 15951-2 1/2 x 1-1/2 Oțel inoxidabil șanț canelat | AC3WRM 2XAE6

APPROVED VENDOR 15951-2 1/2 x 1-1/2 oțel inoxidabil șanț canelat

În stoc
Articol: AC3WRM Model: 15951-2Crucea Ref: 2XAE6
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
€15.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareaSimplu
Lungime1.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală1.5 "
Pin Dia.1 / 2 "
Tipstriată
Lungime utilizabilă1 11 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 15951-2 1/2 x 1-1/2 oțel inoxidabil șanț canelat
€15.63 /unitate