Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 15D593 Bandă de pânză 1/2 x 1/2 inch 4.7 Mil Maro - Pachet De 64 | AA6XUN

APPROVED VENDOR 15D593 Bandă de pânză 1/2 x 1/2 inch 4.7 mil maro - Pachet de 64

În stoc
Element: AA6XUN Model: 15D593

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€9.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de pânză acoperită cu PTFE
Puterea de aderență45 oz / in.
AdezivSilicon Super Stick
CuloriMaro
Lungime1 / 2 "
MaterialFibră de sticlă impregnată cu PTFE
Temp de performanță-100 grade până la 500 grade F
ModelaPătrat
Grosime4.7mil.
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimePuterea de aderențăAdezivLăţimeCuloriDiametruLungimeModelaPreț
VÂNDUL APROBAT 15C806 Bandă de pânză 1 inch x 5 yard 5 mil negru | AA6WKD 15C8065mil.45 oz / in.Silicon cu eliberare curată1"Negru-5 de ani.Roll continuu€51.97
VÂNDUL APROBAT 15C807 Bandă de pânză 2 inch x 5 yard 5 mil negru | AA6WKE 15C8075mil.45 oz / in.Silicon cu eliberare curată2"Negru-5 de ani.Roll continuu€73.01
APPROVED VENDOR 15C808 Bandă de pânză 3 inch x 5 yard 5 mil negru | AA6WKF 15C8085mil.45 oz / in.Silicon cu eliberare curată3"Negru-5 de ani.Roll continuu€133.34
VÂNZATOR APROBAT 15C809 Bandă de pânză 4 inch x 5 yard 5 mil negru | AA6WKG 15C8095mil.45 oz / in.Silicon cu eliberare curată4"Negru-5 de ani.Roll continuu€169.28
VÂNDUL APROBAT 15C814 Bandă de pânză 1 inch x 5 yard 7 mil negru | AA6WKM 15C8147mil.50 oz / in.Silicon cu eliberare curată1"Negru-5 de ani.Roll continuu€61.81
APROBAT VENDOR 15C815 Bandă de pânză 2 inch x 5 yard 7 mil negru | AA6WKN 15C8157mil.50 oz / in.Silicon cu eliberare curată2"Negru-5 de ani.Roll continuu€135.12
VÂNDUL APROBAT 15D332 Bandă de pânză 1/2 inch x 36 yard 4.7 mil maro | AA6XHL 15D3324.7mil.45 oz / in.Silicon Super Stick1 / 2 "Maro-36 de ani.Roll continuu€101.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 15D593 Bandă de pânză 1/2 x 1/2 inch 4.7 mil maro - Pachet de 64
€9.49 /unitate