Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 16Y254 Răsătorit ondulat negru 0.86 inchi diametru 25 picioare | AA8BGL

APPROVED VENDOR 16Y254 Răsătorit ondulat negru 0.86 inchi diametru 25 picioare

În stoc
Articol: AA8BGL Model: 16Y254

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€49.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTuburi din țesătură ondulată
CuloriNegru
În interiorul Dia.0.86 "
Lungime25ft
Materialpolietilenă
Dimensiune nominală3 / 4 "
În afara Dia.1.118 "
Mărimea3 / 4 "
Temp. Gamă30 la 175 grade F
Grosimea peretelui0.019 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.396
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)38.61
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS3926909980
Tara natalaTH

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeMaterialÎn afara Dia.Temp. GamăPreț
Furnizor APROBAT 16Y249 Răsătorit ondulat negru 0.86 inchi diametru 100 picioare | AA8BGF 16Y276 16Y249Negru100ftpolietilenă1.118 "30 la 175 grade F€193.88
Furnizor APROBAT 16Y260 Tuburi de țesut de înaltă temperatură 0.86 inchi diametru 100 picioare | AA8BGT 16Y260Negru100ftNailon1.122 "40 la 248 grade F€280.31
Furnizor APROBAT 16Y265 Tuburi de țesut Temperatură înaltă 0.86 inci diametru 25 picioare | AA8BGY 16Y265Negru25ftNailon1.122 "40 la 248 grade F€89.61
VÂNZĂTOR APROBAT 16Y276 Răsătorit ondulat galben 0.86 inchi diametru 25 picioare | AA8BHK 16Y276Galben25ftpolietilenă1.118 "30 la 175 grade F-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 16Y254 Răsătorit ondulat negru 0.86 inchi diametru 25 picioare
€49.08 /unitate