Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 18C796 Press Gauge Low Press Diaphragm 2-1/2 In | AA8EEL

APPROVED VENDOR 18C796 Indicator de presă Diafragmă de presiune scăzută 2-1/2 in

În stoc
Element: AA8EEL Model: 18C796
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
€62.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Acuratete+/- 1.5%
Culoarea cazuluiNegru
Cauza MaterialOţel
Locația conexiuniiînapoi
Dimensiunea conexiunii1/4 "NPT
Dimensiunea cadranului2.5 "
Tipul gabarituluiDiafragmă de presiune scăzută
Material LensPolicarbonat
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 160 grade F
Gamă0 până la 100 oz./mp în.
Cea mai mică absolvire1 oz./Sq"
Material socluAliaj de cupru HPb59-1
Materialul tubuluiAliaj de cupru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9026208000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial LensAcurateteCuloarea cazuluiTemp. De funcționare GamăGamăMaterial inelCea mai mică absolvireMaterial socluPreț
VINDATOR APROBAT 11A485 Proces de manometru 4-1/2 in | AA2TMN 11A485Sticlă+/- 0.5%Negru-40 grade până la 140 grade F0 la 30 psi-0.2 psiAlamă€258.84
VINDATOR APROBAT 11A486 Proces de manometru 4-1/2 in | AA2TMP 11A486Sticlă+/- 0.5%Negru-40 grade până la 140 grade F0 la 60 psi-0.5 psiAlamă€22.97
VINDATOR APROBAT 11A491 Proces de manometru 4-1/2 in | AA2TMV 11A491Sticlă+/- 0.5%Negru-40 grade până la 140 grade F0 la 600 psi-5 psiAlamă€21.36
VINDATOR APROBAT 11A495 Proces de manometru 4-1/2 in | AA2TMZ 11A495Sticlă+/- 0.5%Negru-40 grade până la 140 grade F0 la 400 psi-5 psiAlamă€41.88
VINDATOR APROBAT 11A497 Proces de manometru 4-1/2 in | AA2TNB 11A497Policarbonat+/- 0.5%Negru-40 grade până la 140 grade F0 la 60 psi-0.5 psiAlamă€276.24
VINDATOR APROBAT 11A521 Proces de manometru 6 inch 0-600psi | AA2TPB 11A521Sticlă+/- 0.5%Negru-40 grade până la 200 grade F0 la 600 psi-5 psiAlamă€356.39
VINDATOR APROBAT 11A524 Proces de măsurare a presiunii 4-1/2 in | AA2TPE 11A524Sticlă+/- 0.5%Silver-40 grade până la 140 grade F30 "Hg Vac la 100 Psi-1 "Hg, 0.5 psiAlamă€233.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 18C796 Indicator de presă Diafragmă de presiune scăzută 2-1/2 in
€62.34 /unitate