Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 18R50DPSO Dowel Pin Alloy Steel 3/16 X 1/2 L, 100PK | AF2MPF 6VKC4

APPROVED VENDOR 18R50DPSO Diblur din oțel aliat 3/16 X 1/2 L, 100 buc.

În stoc
Element: AF2MPF Model: 18R50DPSOCrucea Ref: 6VKC4
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
€73.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Dia. Toleranţă+/-. 0001 "
Diametru0.187 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)8300
finalizareaNegru
Toleranță la lungime+/-. 010 "
MaterialAliaj de oțel
Diametru nominal3 / 16 "
Lungime totală1 / 2 "
Rockwell HardnessRC 50 - 58
Rezistență la forfecare unică (lbs.)4150
Rezistență la forfecare unică (PSI)150000
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 18R50DPSO Diblur din oțel aliat 3/16 X 1/2 L, 100 buc.
€73.19 /ambalaj