Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 6BA20 Hex Cap Screw Grade 5 M8 x 1, 10mm Length, 50PK | AE7YAM

APPROVED VENDOR 6BA20 Șurub hexagonal grad 5 M8 x 1, lungime 10 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AE7YAM Model: 6BA20
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
€29.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM8-1
DiametruM8
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Inaltimea capului5.3mm
Tip capHex
Șef Lățime13mm
Lungime sub cap10mm
MaterialOţel
Min. Lungimea firului10mm
Probă încărcată85,000 psi
Rockwell HardnessC22 până la C32
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune116,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului10mm
Dimensiune de filet1mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6BA20 Șurub hexagonal grad 5 M8 x 1, lungime 10 mm, 50 buc.
€29.90 /ambalaj