Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 19D809 Freză din carbură Tăiere 1/4 | AA8MYL

APPROVED VENDOR 19D809 Tăiere la capătul frezei din carbură 1/4

În stoc
Element: AA8MYL Model: 19D809
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
€30.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.1 / 4 "
Tipul tăietoruluiTăiere dublă
Lungimea tăierii5 / 8 "
RPM max30000-40000
Lungime totală2"
Material de coadăcarbid
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaCapăt plat cilindric, tăiat capăt
Număr comercialSB-1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207901500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
VÂNTORUL APROBAT 19D808 Freză din carbură Tăiere 1/2 | AA8MYK 19D8081 / 2 "1"15000-400002.75 "Oțel călit1 / 4 "SB-5€57.48
VANZATOR APROBAT 19D812 Freză din carbură Tăiere 3/8 | AA8MYP 19D8123 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "Oțel călit1 / 4 "SB-3€38.33
VANZATOR APROBAT 19D813 Tăiere la capătul frezei din carbură 3/16 | AA8MYQ 19D8133 / 16 "5 / 8 "20000-300002"Oțel călit1 / 4 "SB-14€23.04
VANZATOR APROBAT 19D814 Tăiere la capătul frezei din carbură 5/8 | AA8MYR 19D8145 / 8 "1"12000-250002.75 "Oțel călit1 / 4 "SB-6€107.94
VÂNȚORUL APROBAT 19D815 Tăiere la capătul frezei din carbură 5/16 | AA8MYT 19D8155 / 16 "3 / 4 "20000-400002.5 "Oțel călit1 / 4 "SB-2€35.48
VÂNȚORUL APROBAT 19D816 Tăiere la capătul frezei din carbură 3/32 | AA8MYU 19D8163 / 32 "7 / 16 "40000-700001.5 "Oțel călit1 / 8 "SB-42€14.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 19D809 Tăiere la capătul frezei din carbură 1/4
€30.15 /unitate