Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 60722LT 1/4 cot 90 rază lungă 729 Psi la 200f | AC8FNU 39R620

NIBCO 60722LT 1/4 cot 90 rază lungă 729 Psi la 200f

În stoc
Articol: AC8FNU Model: 60722LT 1/4Crucea Ref: 39R620

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€7.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot cu rază lungă, 90 de grade
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneFTG x FTG
Presiune maximă729 psi@200 grade F
În afara Dia.3 / 8 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 907-LT Cot 90 cu rază lungă scris cupru C x C | AC8FMG 39R585 907-LTC x C5 psi2.125 "2"€52.22
NIBCO 60722LT 3/8 cot 90 rază lungă 623 Psi la 200f | AC8FMP 39R592 60722LT 3/8FTG x FTG623 psi@200 grade F1 / 2 "3 / 8 "€23.12
NIBCO 607LT 3 cot 90 cu rază lungă scris cupru C x C | AC8FMQ 39R593 607LT 3C x C254 psi@200 grade F3.125 "3"€142.31
NIBCO 60722LT 1/2 cot 90 rază lungă 577 Psi la 200f | AC8FMT 39R595 60722LT 1/2FTG x FTG577 psi@200 grade F5 / 8 "1 / 2 "€16.14
NIBCO 60722LT 5/8 cot 90 rază lungă 505 Psi la 200f | AC8FMU 39R596 60722LT 5/8FTG x FTG505 psi@200 grade F3 / 4 "5 / 8 "€17.39
NIBCO 60722LT 3/4 cot 90 rază lungă 466 Psi la 200f | AC8FNE 39R607 60722LT 3/4FTG x FTG466 psi@200 grade F7 / 8 "3 / 4 "€22.51
NIBCO 607LT 7/8 cot 90 cu rază lungă scris cupru C x C | AC8FNF 39R608 607LT 7/8C x C395 psi@200 grade F1"7 / 8 "€24.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 60722LT 1/4 cot 90 rază lungă 729 Psi la 200f
€7.91 /unitate