Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 19D828 Burdură din carbură Noz cilindric cu bilă 3/16 | AA8MZG

APPROVED VENDOR 19D828 Burdură din carbură Noz cilindric cu bilă 3/16

În stoc
Articol: AA8MZG Model: 19D828
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
€17.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.3 / 16 "
Tipul tăietoruluiTăiere dublă
Lungimea tăierii5 / 8 "
RPM max20000-30000
Lungime totală2"
Material de coadăOțel călit
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaNas cilindric cu bile
Număr comercialSC-14

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8207901500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 19D822 Freză din carbură Noz cilindric cu bilă 1/2 | AA8MZA 19D8221 / 2 "1"15000-400002.75 "Oțel călit1 / 4 "SC-5€57.05
VÂNZĂTOR APROBAT 19D823 Burdură din carbură Noz cilindric cu bilă 1/4 | AA8MZB 19D8231 / 4 "5 / 8 "30000-400002"carbid1 / 4 "SC-1€27.18
VÂNZĂTOR APROBAT 19D824 Freză din carbură Noz cilindric cu bilă 1/4 | AA8MZC 19D8241 / 4 "1 / 2 "30000-400002"Oțel călit1 / 8 "SC-51€19.97
VÂNZĂTOR APROBAT 19D825 Freză din carbură Noz cilindric cu bilă 1/8 | AA8MZD 19D8251 / 8 "1 / 2 "40000-700002"carbid1 / 4 "SC-11€43.03
VÂNZĂTOR APROBAT 19D826 Burdură din carbură Noz cilindric cu bilă 1/8 | AA8MZE 19D8261 / 8 "9 / 16 "40000-700001.5 "carbid1 / 8 "SC-42€12.21
VÂNZĂTOR APROBAT 19D827 Burdură din carbură Noz cilindric cu bilă 3/8 | AA8MZF 19D8273 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "Oțel călit1 / 4 "SC-3€37.20
VÂNZĂTOR APROBAT 19D829 Burdură din carbură Noz cilindric sferic 5/8 | AA8MZH 19D8295 / 8 "1"12000-250002.75 "carbid1 / 4 "SC-6€78.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 19D828 Burdură din carbură Noz cilindric cu bilă 3/16
€17.90 /unitate