Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 19D844 Bilă de freză din carbură 3/8 | AA8MZY

APPROVED VENDOR 19D844 Bilă de freză din carbură 3/8

În stoc
Element: AA8MZY Model: 19D844
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
€30.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.3 / 8 "
Tipul tăietoruluiTăiere dublă
Lungimea tăierii5 / 16 "
RPM max20000-40000
Lungime totală2 5 / 64 "
Material de coadăOțel călit
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaMinge
Număr comercialSD-3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207901500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
VANZATOR APROBAT 19D838 Bilă de freză din carbură 1/4 | AA8MZT 19D8381 / 4 "7 / 32 "20000-300002"Oțel călit1 / 4 "SD-1€23.68
VINDATOR APROBAT 19D842 Bilă de freză din carbură 6 Mm | AA8MZW 19D8426mm5mm20000-3000050mmOțel călit6mmSD-1M€12.20
VINDATOR APROBAT 19D850 Bilă de freză din carbură 1/8 | AA8NAE 19D8501 / 8 "1 / 8 "40000-700001.5 "carbid1 / 8 "SD-42€13.83
VANZATOR APROBAT 19D851 Bilă de freză din carbură 1/2 | AA8NAF 19D8511 / 2 "7 / 16 "15000-400002.187 "Oțel călit1 / 4 "SD-5€40.74
VANZATOR APROBAT 19D852 Bilă de freză din carbură 7/32 | AA8NAG 19D8521 / 4 "7 / 32 "30000-400001.75 "Oțel călit1 / 8 "SD-51€19.97
VANZATOR APROBAT 19D853 Bilă de freză din carbură 5/32 | AA8NAH 19D8533 / 16 "5 / 32 "30000-400001.5 "carbid1 / 8 "SD-53€15.00
VANZATOR APROBAT 19D858 Carbid Bur Ball 1 | AA8NAN 19D8581"15 / 16 "7500-150002 11 / 16 "Oțel călit1 / 4 "SD-9€24.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 19D844 Bilă de freză din carbură 3/8
€30.41 /unitate