Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 19D867 Freză din carbură Arbore cu nas rotund 1/4 | AA8NAY

APPROVED VENDOR 19D867 Freză din carbură Arbore cu nas rotund 1/4

În stoc
Articol: AA8NAY Model: 19D867

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€28.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.1 / 4 "
Tipul tăietoruluiTăiere dublă
Lungimea tăierii5 / 8 "
RPM max20000-30000
Lungime totală2"
Material de coadăOțel călit
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaArborele rotund al nasului
Număr comercialSF-1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8207901500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăNumăr comercialPreț
VANZATOR APROBAT 19D869 Freză din carbură Arbore cu nas rotund 3/4 | AA8NBA 19D8693 / 4 "1.25 "10000-200003"SF-14€140.98
VANZATOR APROBAT 19D870 Freză din carbură Arbore cu nas rotund 3/4 | AA8NBB 19D8703 / 4 "1.5 "10000-200003.25 "SF-15€158.95
VANZATOR APROBAT 19D871 Freză din carbură Arbore cu nas rotund 3/8 | AA8NBC 19D8713 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "SF-3€34.70
VANZATOR APROBAT 19D875 Freză din carbură Arbore cu nas rotund 1/2 | AA8NBG 19D8751 / 2 "1"15000-400002.75 "SF-5€55.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 19D867 Freză din carbură Arbore cu nas rotund 1/4
€28.40 /unitate